Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4321
Cod. Produttore
NT4321
Cod. EAN
8012199435466

Informazioni di prodotto

light tech - portafusibile per fusib 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portafusibile per fusibili 5x20mm e 6,3x32mm - max 10A - innesto a baionetta - Tech

tipo di montaggio

montaggio frontale

corrente di dimensionamento

10

tensione di dimensionamento

230

tipo di corrente

AC

Produttore

LIGHT TECH - PORTAFUSIBILE PER FUSI Light Tech