Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4305/10
Cod. Produttore
NT4305/10
Cod. EAN
8012199435374

Informazioni di prodotto

light tech - magn diff 1P+N 10A 3kA 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 10A 230 Vac Idn 10mA Icn 3kA - 2 moduli - Tech

conduttore neutro a connessione

larghezza in unità di suddivisione

43.8

corrente di guasto nominale

10 A

corrente di dimensionamento

10 A

profondità di incasso

44.5 mm

numero di poli protetti

1

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

3000 kA

classe di limitazione energetica

1

tensione di dimensionamento

230 V

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

3000 kA

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

LIGHT TECH - MAGN DIFF 1P+N 10A 3KA Light Tech