Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
adatto per interruttore veneziana/avvolgibile
con apparecchio di codifica radio
adatto per dimmer
adatto per interruttore veneziana
adatto per pulsante a impulso
modalità tattile
adatto per interruttore
in scatola
numero di comandi
2
codice RAL (simile)
9006
radiofrequenza
868 MHz
adatto per grado di protezione (IP)
IP30
esecuzione della superficie
opaco
superficie
verniciato
tipo di montaggio
incassato
materiale
plastica
tipo di fissaggio
fissaggio a uncino/a vite
qualità del materiale
materiale termoplastico
colore
argento
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te