Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911/2T
Cod. Produttore
NT4911/2T
Cod. EAN
8012199433219

Informazioni di prodotto

light tech - copritasto interr/dev 2 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto per interruttore, deviatore e invertitore - completo di cerniera - 2 moduli - Tech

finestra di controllo/uscita luce

con simbolo/lente intercambiabile

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

colore

alluminio

superficie

verniciato

stampa/marcatura

simboli vari

impiego

interruttore/tasto

esecuzione della superficie

opaco

esecuzione

tasto in due parti

qualità del materiale

materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

materiale

plastica

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

43.5

Produttore

LIGHT TECH - COPRITASTO INTERR/DEV Light Tech