Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915
Cod. Produttore
NT4915
Cod. EAN
8012199433271

Informazioni di prodotto

light tech - copritasto illum pulsan 1mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto con lente illuminabile - per pulsante - 1 modulo - Tech

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

7035

stampa/marcatura

senza stampa

superficie

verniciato

qualità del materiale

materiale termoplastico

impiego

interruttore/tasto

esecuzione

tasto monopezzo

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

colore

alluminio

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

21.2

Produttore

LIGHT TECH - COPRITASTO ILLUM PULSA Light Tech