Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione nominale AC
230 V
sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)
2.5 mm²
livello di protezione
1 kV
numero di poli
1
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L+N-PE)
2 kA
sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20) (L-N)
1 kA
corrente di carico nominale
16 A
tensione permanente AC max.
250 V
segnalazione nell’apparecchio
ottico
tipo di montaggio
modulo
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te