Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4330/12
Cod. Produttore
N4330/12
Cod. EAN
8012199494456

Informazioni di prodotto

light - rele' monostabile 12Vac con puls

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Relè monostabile con contatto NO/NC 250 Va.c. 6A resistivi, 4A induttivi - alimentazione bobina 12 Va.c. - bianco

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

8 V 13 V

altezza

47 mm

larghezza

22 mm

profondità

29 mm

numero di contatti invertitori

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC

comportamento di commutazione dell’azionamento

monostabile

azionamento, polarità

non polarizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di contatto di commutazione

contatto singolo

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

LIGHT - RELE MONOSTABILE 12VAC CON Living Light