Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4282
Cod. Produttore
N4282
Cod. EAN
8005543401859

Informazioni di prodotto

Light - presa video HD15

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore HD15 - Serie Livinglight Bianco

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

piastra centrale

installazione del canale

codifica cromatica

incassato

tipo di collegamento

vite

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

colore

Bianco

direzione di uscita

diritto

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

D-Sub 15 pin

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

con stampa

numero dei moduli (per costruzione modulare)

2

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

Presa video HD15 connettore serie Livinglight bianco per installazioni elettriche