Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori a perforaz. D'isolante - moduli conness. 110 /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4280
Cod. Produttore
N4280
Cod. EAN
8005543401453

Informazioni di prodotto

Light - presa audio jack 3,5

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore jack 3.5 - Serie Livinglight Bianco

serbatoio a pavimento/montaggio sotterraneo

codifica cromatica

installazione del canale

piastra centrale

incassato

direzione di uscita

diritto

colore

Bianco

tipo di collegamento

vite

tipo di fissaggio

bloccare in posizione

grado di protezione (IP)

IP40

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di montaggio

incassato

impiego

nottolino

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

campo per dicitura

senza campo per dicitura

senza alogeni

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

adatto per numero di prese/prese mobili

1

Produttore

Presa audio jack 3,5 mm alta qualità per impianti elettrici e sistemi audio compatti