Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4321
Cod. Produttore
N4321
Cod. EAN
8012199030616

Informazioni di prodotto

light - portafusibile per fusibile 10A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
portafusibile per fusibili 5x20mm e 6,3x32mm - max 10A - innesto a baionetta - Bianco

tipo di montaggio

montaggio frontale

tensione di dimensionamento

230

corrente di dimensionamento

10

tipo di corrente

AC

Produttore

LIGHT - PORTAFUSIBILE PER FUSIBILE Living Light