Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4305/6
Cod. Produttore
N4305/6
Cod. EAN
8012199029948

Informazioni di prodotto

light - magnet.differ.1P+N 6A 1,5kA 10mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
interruttore automatico magnetotermico differenziale Salvavita 1P+N/1polo protetto - 6A 230 Vac Idn 10mA Icn 1,5kA - 2 moduli - Bianco

conduttore neutro a connessione

corrente di dimensionamento

6 A

numero di poli (totale)

1

tensione di dimensionamento

230 V

potere di interruzione nominale secondo EN 60898

1500 kA

profondità di incasso

44.5 mm

classe di limitazione energetica

1

larghezza in unità di suddivisione

43.8

corrente di guasto nominale

6 A

potere di interruzione nominale secondo IEC 60947-2

1500 kA

numero di poli protetti

1

frequenza

50/60 Hz

caratteristica di intervento

C

grado di protezione (IP)

IP20

sezione conduttore collegabile unifilare

2.5

temperatura ambiente durante il funzionamento

-5

Produttore

LIGHT - MAGNET.DIFFER.1P+N 6A 1,5KA Living Light