Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4406
Cod. Produttore
N4406
Cod. EAN
8012199083186

Informazioni di prodotto

light - dimmer resistivo 500W

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Dimmer a manopola per carichi resistivi 100W-500W 230V a.c. - colore bianco

frequenza

50 Hz 50 Hz

tensione nominale

230 V 230 V

potenza nominale

100 VA 500 VA

utilizzabile con tasto IR

utilizzabile con tasto

utilizzabile con interruttore a tempo/timer

utilizzabile con segnalatore di movimento

larghezza dell'apparecchio

22 mm

profondità dell'apparecchio

47 mm

altezza dell'apparecchio

62 mm

materiale

plastica

esecuzione della superficie

opaco

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura piena

colore

Bianco

tipo di comando

manopola

tipo di fissaggio

fissaggio a uncino

adatto per grado di protezione (IP)

IP40

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di carico

carico ohmico

resistenza agli urti

IK04

prodotto Sustainable

Si

Produttore

LIGHT - DIMMER RESISTIVO 500W Living Light