Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4022C
Cod. Produttore
N4022C
Cod. EAN
8012199929798

Informazioni di prodotto

light - deviat 1P 16A chiavi uguali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
deviatore 1P 16AX 250 Vac a chiave - la chiave estraibile sia in posizione ON sia in posizione OFF - le chiavi sono uguali per ogni dispositivo - Bianco

senza alogeni

profondità dell'apparecchio

31 mm

codice RAL (simile)

9016

numero di bascule di azionamento

1

tensione nominale

250 V

corrente di dimensionamento

16 A

corrente di commutazione per lampade fluorescenti

16 AX

tipo di illuminazione

non fornito

tipo di collegamento

morsetto a vite

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

tipo di comando

chiave

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

illuminazione

no

esecuzione della superficie

opaco

materiale

plastica

tipo di circuito

invertitore

tipo di montaggio

incassato

superficie

non trattato

casella di testo/superficie di marcatura

no

resistenza agli urti

non disponibile

Produttore

LIGHT - DEVIAT 1P 16A CHIAVI UGUALI Living Light