Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4451
Cod. Produttore
N4451
Cod. EAN
8012199813752

Informazioni di prodotto

light - cronotermostato a batterie

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Bianco

temperatura

5 °C 35 °C

con abbassamento della temperatura

con riciclo termico

regolazione elettronica

indicazione della temperatura effettiva

tensione nominale

3 V

potenza di comando

1000 VA

altezza

48 mm

corrente nominale

5 A

differenza di commutazione

0.2 K

larghezza

65 mm

profondità

47 mm

tipo di montaggio

apparente/incassato

composizione

completo

elemento del sensore

resistenza sensore

esecuzione del contatto

1 contatto invertitore

esecuzione

regolatore di temperatura

colore

Bianco

numero dei moduli (per costruzione modulare)

3

comando

tasto

collegamento

EV022107

tipo di alimentazione elettrica

batteria

con display

Produttore

LIGHT - CRONOTERMOSTATO A BATTERIE Living Light