Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4915
Cod. Produttore
N4915
Cod. EAN
8012199107646

Informazioni di prodotto

light - copritasto illuminab pulsante 1 mod

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
copritasto con lente illuminabile - per pulsante 1 modulo - Bianco

finestra di controllo/uscita luce

senza alogeni

codice RAL (simile)

9003

superficie

non trattato

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

stampa/marcatura

senza stampa

esecuzione

tasto monopezzo

esecuzione della superficie

opaco

impiego

interruttore/tasto

materiale

plastica

colore

Bianco

qualità del materiale

materiale termoplastico

resistenza agli urti

IK00

altezza

43.5

profondità

9.3

larghezza

21.2

Produttore

LIGHT - COPRITASTO ILLUMINAB PULSAN Living Light