›

LIFY YELLOW 0,14 QMM

Cod. Rexel HUK15208
Cod. Produttore 15208

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,14 mm²
  • Colore: giallo
  • Isolamento: PVC
  • Costruzione conduttore: extra finemente trefolato
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diam. esterno
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Serie: LIFY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15208 è un cavo elettrico di colore giallo con sezione di 0,14 mm², ideale per applicazioni che richiedono un conduttore di piccole dimensioni e alta affidabilità. La sua struttura è progettata per garantire una trasmissione efficiente della corrente elettrica, rendendolo adatto per impianti elettrici di precisione e cablaggi interni. La finitura gialla facilita l'identificazione e la gestione dei circuiti, contribuendo a un'installazione ordinata e sicura. Questo cavo è una scelta perfetta per chi cerca un materiale elettrico resistente e funzionale, ottimizzato per prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY YELLOW 0,14 QMM