›

LIFY WHITE 0,25 QMM

Cod. Rexel HUK15305
Cod. Produttore 15305

Informazioni principali

  • Serie: LifY
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Sezione conduttore: 0,25 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 8x diametro esterno
  • Resistenza al fuoco: DIN VDE 0482-332-1-2
  • Conduttore: rame nudo, molto flessibile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15305 è un cavo elettrico di alta qualità con sezione di 0,25 mm², ideale per applicazioni che richiedono precisione e affidabilità nella trasmissione elettrica. Il rivestimento bianco garantisce un aspetto pulito e una facile identificazione durante l'installazione. Questo cavo è progettato per assicurare una perfetta conduzione elettrica, offrendo resistenza e durata nel tempo, adatto per impianti elettrici che necessitano di componenti performanti e sicuri.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY WHITE 0,25 QMM