›

LIFY SW 16,00 QMM

Cod. Rexel HUK15095
Cod. Produttore 15095

Informazioni principali

  • Sezione: 16,00 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Voltaggio di prova: 3000 V
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Struttura conduttore: rame extra fine
  • Isolamento: PVC
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Serie: LIFY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15095 è un cavo elettrico LIFY con sezione di 16,00 millimetri quadrati, ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente di energia elettrica. Questo cavo è progettato per garantire elevata conduttività e resistenza, assicurando prestazioni affidabili in impianti elettrici di varie tipologie. La sua struttura è adatta a supportare carichi elettrici significativi, rendendolo una scelta eccellente per installazioni che necessitano di sicurezza e durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

colore filo

nero

diametro esterno circa

9.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY SW 16,00 QMM