›

LIFY RED 0,50 QMM

Cod. Rexel HUK15402
Cod. Produttore 15402

Informazioni principali

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Rivestimento: PVC
  • Conduttore: rame extra fine
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Certificazioni: EAC, CE
  • Serie: LIFY RED

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo LIFY RED da 0,50 mm² è un materiale elettrico essenziale per installazioni che richiedono affidabilità e precisione. Grazie alla sua sezione di 0,50 millimetri quadrati, garantisce un'eccellente conduzione elettrica, ideale per collegamenti a bassa potenza. Il rivestimento rosso facilita l'identificazione e l'organizzazione dei circuiti, migliorando la sicurezza e la manutenzione degli impianti elettrici. Questo prodotto è progettato per offrire durata e resistenza, assicurando prestazioni costanti nel tempo in ambienti domestici e industriali.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY RED 0,50 QMM