›

LIFY RED 0,25 QMM

Cod. Rexel HUK15302
Cod. Produttore 15302

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 0,25 mm²
  • Isolamento: PVC
  • Colore rivestimento: Rosso
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Tensione di picco: 300 V
  • Raggio di curvatura minimo: 8x diametro esterno
  • Flessibilità: Altamente flessibile
  • Serie: LIFY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15302 è un cavo elettrico di alta qualità con sezione di 0,25 mm², caratterizzato da un rivestimento di colore rosso. Progettato per garantire un'eccellente conduzione elettrica, è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell'installazione di impianti elettrici. La sua struttura compatta e flessibile facilita la posa anche in spazi ridotti, rendendolo una scelta efficiente per vari utilizzi nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.25 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.5 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY RED 0,25 QMM