›

LIFY GN/GE 16,00 QMM

Cod. Rexel HUK15137
Cod. Produttore 15137

Informazioni principali

  • Sezione: 16,00 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V AC
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: Rame nudo, molto flessibile
  • Protezione: Autoestinguente secondo DIN VDE
  • Serie: LIFY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIFY con sezione di 16,00 mmq, progettato per garantire un'elevata capacità di trasmissione della corrente e affidabilità nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di qualità, assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per applicazioni che richiedono prestazioni stabili e resistenti.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

16 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

9.1 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY GN/GE 16,00 QMM