›

LIFY BLUE 2,50 QMM

Cod. Rexel HUK15803
Cod. Produttore 15803

Informazioni principali

  • Sezione: 2,50 mm²
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Temperatura lavoro: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo curvatura: 8x diametro esterno
  • Struttura conduttore: rame nudo finemente intrecciato
  • Isolamento: PVC
  • Certificazioni: EAC, CE
  • Serie: LIFY BLUE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIFY BLUE con sezione di 2,50 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una conduzione efficiente della corrente, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura è pensata per facilitare il collegamento e l'uso in impianti elettrici di diversa natura, assicurando prestazioni costanti e protezione adeguata.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

4 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY BLUE 2,50 QMM