›

LIFY BLUE 0,50 QMM

Cod. Rexel HUK15403
Cod. Produttore 15403

Informazioni principali

  • Serie: LIFY
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Sezione conduttore: 0,50 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 8x diametro esterno
  • Flessibilità: extra fine e altamente flessibile
  • Certificazioni: CE, EAC, DIN VDE

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico LIFY BLUE con sezione di 0,50 mm² è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente della corrente elettrica, ideale per applicazioni che richiedono precisione e resistenza. Il colore blu facilita l'identificazione nei quadri elettrici, migliorando l'organizzazione e la manutenzione degli impianti. Questo cavo è adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, offrendo durata e prestazioni costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY BLUE 0,50 QMM