›

LIFY BLUE 0,14 QMM

Cod. Rexel HUK15203
Cod. Produttore 15203

Informazioni principali

  • Serie: LIFY BLUE
  • Sezione conduttore: 0,14 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Voltaggio di picco: 300 V
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame nudo, molto fine
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15203 è un cavo elettrico LIFY BLUE con sezione di 0,14 mmq, ideale per applicazioni che richiedono un conduttore di piccole dimensioni e alta affidabilità. Questo cavo è progettato per garantire una trasmissione efficiente del segnale o della corrente elettrica, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua struttura compatta lo rende adatto per impieghi in spazi ridotti, mantenendo prestazioni elevate e sicurezza nell'installazione elettrica.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY BLUE 0,14 QMM