›

LIFY BLACK 0,50 QMM

Cod. Rexel HUK15401
Cod. Produttore 15401

Informazioni principali

  • Sezione: 0,50 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V AC
  • Voltaggio di picco: 300 V
  • Temperatura operativa: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo di curvatura: 8x diametro esterno
  • Isolamento: PVC
  • Conduttore: rame finemente intrecciato
  • Serie: LIFY BLACK

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il cavo elettrico LIFY BLACK con sezione di 0,50 mmq è progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La sua struttura robusta e il materiale di alta qualità assicurano una buona conduttività e resistenza nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono precisione e performance costanti. Il colore nero facilita l’identificazione e l’organizzazione dei circuiti, mentre la sezione ridotta lo rende adatto per impieghi in spazi ristretti o per collegamenti di bassa potenza. Questo cavo rappresenta una soluzione efficiente per chi cerca un prodotto elettrico funzionale e durevole.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

0.5 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

2.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY BLACK 0,50 QMM