›

LIFY BLACK 0,14 QMM

Cod. Rexel HUK15201
Cod. Produttore 15201

Informazioni principali

  • Sezione: 0,14 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Rivestimento: PVC nero
  • Flessibilità: altamente flessibile
  • Temperatura: -15°C a +80°C
  • Raggio minimo piegatura: 8x diametro esterno
  • Costruzione conduttore: rame extra fine
  • Serie: LIFY

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto HUK15201 è un cavo elettrico di alta qualità con sezione di 0,14 mmq, caratterizzato da un rivestimento nero resistente. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un filo sottile e flessibile, garantisce affidabilità e sicurezza nelle connessioni. La sua struttura è progettata per assicurare una buona conduttività e durata nel tempo, rendendolo adatto a diverse installazioni elettriche professionali e domestiche.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

sezione nominale del conduttore

0.14 mm²

classe del conduttore

cl. 6 = a filo ultra sottile

isolamento filo

PVC

diametro esterno circa

1.2 mm

tensione nominale U0

300 V

tensione nominale U

1000 V

resistente alla fiamma

secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-30 °C

LIFY BLACK 0,14 QMM