›

LIFT-2S 20G1,5 QMM, BLACK

Cod. Rexel HUK25099
Cod. Produttore 25099

Informazioni principali

  • Sezione conduttori: 1,5 mm²
  • Numero conduttori: 20 gauge
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Temperatura max carico: +70°C
  • Temperatura circuito: +150°C
  • Rivestimento: PVC speciale nero
  • Raggio minimo piegatura: 20x diametro cavo
  • Serie: Lift-2S

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico LIFT-2S con sezione di 1,5 mm² e 2 conduttori da 20 gauge, di colore nero. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. La sua costruzione robusta assicura resistenza all'usura e lunga durata nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

500 V

tensione nominale U0

300 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

organo portante

acciaio

numero di fili

20

sezione nominale del conduttore

1.5 mm²

resistente alla fiamma

no

LIFT-2S 20G1,5 QMM, BLACK