Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140385
Cod. Produttore
140385
Cod. EAN
7640130110335

Informazioni di prodotto

LIC-GALILEO-OPEN-PC

Documentazione tecnica

Licenza per l'uso permanente e illimitato del sistema runtime Galileo su un PC

numero max. di server

1

numero max. di client

10

adatto per web client

gestione allarme

rappresentazione trend

numero max. di multiuser di progettazione

1

progettazione online possibile

numero di lingue online/runtime

100

commutazione di lingua possibile

numero di lingue di progettazione/runtime

100

numero di lingue dell’interfaccia di progettazione

2

con altro linguaggio script

biblioteca di oggetti di blocco

integrato

gruppi di utenti (protezione con password) possibili

sistema di segnalazione

integrato

archivio utenti/gestione ricette

integrato

sistema di reportistica/sistema di registro

integrato

funzione diagnostica+E3115 di processo

integrato

database SQL

opzionale

min. frequenza di clock del processore, sistema di runtime

0.2 GHz

min. frequenza di clock del processore, sistema di progettazione

1 GHz

ampliamenti settoriali e tecnologici

integrato

min. memoria principale, sistema di progettazione

128 MByte

min. memoria principale, sistema di runtime

256 MByte

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 8

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 7

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows Vista

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows XP

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 2000

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows NT

eseguibile per sistema operativo di progettazione, Windows 9x

adatto per il sistema operativo Windows 8

sistema operativo di runtime, Windows Vista

sistema operativo di runtime, Windows 2000

sistema operativo di runtime, Windows XP

con interfacce di programmazione

con interfaccia OPC, client

con interfaccia OPC, server

Serie

None

Produttore

Licenza LIC-GALILEO-OPEN-PC software HMI