Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TESOMNACCZXSPAZ
Cod. Produttore
SOMNACCZXSPAZZ
Cod. EAN
5702969103277

Informazioni di prodotto

Software SoMachine V4 Licenza singola con registrazione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il prodotto fa parte della gamma SoMachine, un software per lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un ambiente software unico. Il software SoMachine V4.1 a licenza singola con registrazione, supporta il sistema operativo Windows 7 Professional a 32/64 bit e Windows XP SP3 Professional a 32 bit. È un software con licenza singola (1 stazione) e supporta le seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, portoghese, turco e cinese. È in formato KEY. Il prodotto è compatibile con i software SoMachine SOMNACS40 e SOMNACS41. EcoStruxure Machine Expert è un software unico per lo sviluppo, la configurazione e la messa in servizio dell'intera macchina in un ambiente software unico. EcoStruxure Machine Expert (precedentemente noto come SoMachine) consente di risparmiare tempo di progettazione attraverso una programmazione macchina intuitiva con uno dei più moderni e potenti tool-based software presente sul mercato.

adatto per funzioni di sicurezza

con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni)

con editor per linguaggio di programmazione KOP (schema dei contatti)

con editor per linguaggio di programmazione FUP (schema di funzionamento)

con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato)

con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura)

adatto per sistema operativo Windows XP

biblioteca moduli

Integrato

funzione diagnostica integrata

funzione di configurazione integrata

funzione di analisi integrata

false

funzione di progettazione integrata

funzione di acquisizione dati integrata

funzione di comunicazione integrata

funzione tecnologica integrata

funzione di messa in servizio integrata

funzione di simulazione integrata

funzione di movimento integrata

funzione di posizionamento integrata

conforme a IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3)

funzione di manutenzione integrata

adatto per sistema operativo Windows 7

Serie

EcoStruxure Machine Expert / SoMachine

Produttore

Software Schneider SoMachine V4.1 licenza singola