Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666882
Cod. Produttore
666882
Cod. EAN
8009561602809

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo flangiato 90? D42 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP flangiato 90° Diametro nominale 42 mm. Filettatura PG42. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

monopezzo

diametro nominale

42 mm

esecuzione

angolo a 90°

forma costruttiva

filettatura interna

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-RACCORDO FLANGIATO 90 D42 NERO