Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666715
Cod. Produttore
666715
Cod. EAN
8009561590977

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 45? D42 M50 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 42 mm. Filettatura M50. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro nominale

42 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 45°

dimensione di collegamento filettatura

M50×1,5

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68