Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666755
Cod. Produttore
666755
Cod. EAN
8009561591271

Informazioni di prodotto

LGP-Raccordo 45? D25 PG29 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordo LGP 45° filetto plastico. Diametro nominale 25 mm. Filettatura PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

diametro nominale

25 mm

dimensione di collegamento filettatura

PG29

forma costruttiva

filettatura esterna

esecuzione

angolo a 45°

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68