Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
8 mm 8 mm
scarico di trazione
senza alogeni
raccordo a vite divisibile
antiurto
protezione contro la piegatura
misura angolare dell'esagono
15 mm
passo della filettatura
1.41 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
apertura di chiave
numero RAL
9011
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
11
qualità del materiale
poliammide
superficie
non trattato
esecuzione
diritto
colore
nero
materiale
metallo
tipo di filettatura
PG
tipo di guarnizione
membrana
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te