Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
temperatura di impiego
-20 °C 80 °C
per diametro cavo
7 mm 7 mm
senza alogeni
protezione contro la piegatura
raccordo a vite divisibile
antiurto
scarico di trazione
apertura di chiave
15 mm
lunghezza della filettatura
10 mm
numero RAL
9011
passo della filettatura
1.5 mm
misura angolare dell'esagono
dimensione nominale della filettatura metrica/PG
16
materiale
metallo
colore
nero
esecuzione
diritto
qualità del materiale
poliammide
superficie
non trattato
tipo di guarnizione
membrana
tipo di filettatura
metrico
grado di protezione (IP)
IP68
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te