Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666894
Cod. Produttore
666894
Cod. EAN
8009561596610

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D48 M63 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 48 mm. Filettatura M50. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

48 mm 48 mm

senza alogeni

scarico di trazione

antiurto

raccordo a vite divisibile

protezione contro la piegatura

apertura di chiave

60 mm

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

50

misura angolare dell'esagono

60 mm

lunghezza della filettatura

17 mm

numero RAL

9011

tipo di guarnizione

membrana

materiale

metallo

colore

nero

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D48 M63 NERO