Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666893
Cod. Produttore
666893
Cod. EAN
8009561596597

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D36 M40 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 36mm. Filettatura M40. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

36 mm 36 mm

protezione contro la piegatura

raccordo a vite divisibile

senza alogeni

antiurto

scarico di trazione

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

apertura di chiave

53 mm

misura angolare dell'esagono

53 mm

numero RAL

9011

lunghezza della filettatura

17 mm

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

metrico

tipo di guarnizione

membrana

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D36 M40 NERO