Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666906
Cod. Produttore
666906
Cod. EAN
8009561596917

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D29 PG29 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

29 mm 29 mm

antiurto

scarico di trazione

protezione contro la piegatura

senza alogeni

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

lunghezza della filettatura

15 mm

numero RAL

9011

passo della filettatura

1.58 mm

misura angolare dell'esagono

38 mm

apertura di chiave

38 mm

materiale

metallo

esecuzione

diritto

colore

nero

superficie

non trattato

tipo di guarnizione

membrana

qualità del materiale

poliammide

tipo di filettatura

PG

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D29 PG29 NERO