Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666892
Cod. Produttore
666892
Cod. EAN
8009561596573

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D29 M32 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 29 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

29 mm 29 mm

scarico di trazione

antiurto

senza alogeni

protezione contro la piegatura

raccordo a vite divisibile

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

lunghezza della filettatura

15 mm

numero RAL

9011

apertura di chiave

38 mm

misura angolare dell'esagono

38 mm

colore

nero

materiale

metallo

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

membrana

esecuzione

diritto

superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D29 M32 NERO