Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666905
Cod. Produttore
666905
Cod. EAN
8009561596894

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D25 PG29 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 25 mm. Filettatura PG29. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

25 mm 25 mm

senza alogeni

protezione contro la piegatura

antiurto

scarico di trazione

raccordo a vite divisibile

lunghezza della filettatura

15 mm

passo della filettatura

1.58 mm

misura angolare dell'esagono

38 mm

apertura di chiave

38 mm

numero RAL

9011

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

29

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

superficie

non trattato

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

membrana

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D25 PG29 NERO