Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666891
Cod. Produttore
666891
Cod. EAN
8009561596559

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D25 M32 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 25 mm. Filettatura M32. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

25 mm 25 mm

senza alogeni

protezione contro la piegatura

antiurto

scarico di trazione

raccordo a vite divisibile

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

32

lunghezza della filettatura

15 mm

numero RAL

9011

apertura di chiave

38 mm

misura angolare dell'esagono

38 mm

passo della filettatura

1.5 mm

colore

nero

superficie

non trattato

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

membrana

materiale

metallo

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D25 M32 NERO