Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666890
Cod. Produttore
666890
Cod. EAN
8009561596528

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D23 M25 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 23 mm. Filettatura M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

23 mm 23 mm

senza alogeni

raccordo a vite divisibile

antiurto

protezione contro la piegatura

scarico di trazione

misura angolare dell'esagono

28 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

apertura di chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

passo della filettatura

1.5 mm

numero RAL

9011

tipo di filettatura

metrico

esecuzione

diritto

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

tipo di guarnizione

membrana

materiale

metallo

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D23 M25 NERO