Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666903
Cod. Produttore
666903
Cod. EAN
8009561596832

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D19 PG21 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 19 mm. Filettatura PG21. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

19 mm 19 mm

senza alogeni

raccordo a vite divisibile

protezione contro la piegatura

antiurto

scarico di trazione

passo della filettatura

1.58 mm

apertura di chiave

28 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

21

numero RAL

9011

misura angolare dell'esagono

28 mm

superficie

non trattato

materiale

metallo

esecuzione

diritto

tipo di guarnizione

membrana

tipo di filettatura

PG

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D19 PG21 NERO