Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666889
Cod. Produttore
666889
Cod. EAN
8009561596498

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D19 M25 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 19 mm. Filettatura M25. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

19 mm 19 mm

senza alogeni

scarico di trazione

raccordo a vite divisibile

protezione contro la piegatura

antiurto

apertura di chiave

28 mm

passo della filettatura

1.5 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

25

misura angolare dell'esagono

28 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

numero RAL

9011

materiale

metallo

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

colore

nero

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

membrana

tipo di filettatura

metrico

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D19 M25 NERO