Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666887
Cod. Produttore
666887
Cod. EAN
8009561596450

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D15 M20 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 15mm. Filettatura M20. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

15 mm 15 mm

scarico di trazione

protezione contro la piegatura

raccordo a vite divisibile

senza alogeni

antiurto

numero RAL

9011

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

20

misura angolare dell'esagono

38 mm

apertura di chiave

38 mm

lunghezza della filettatura

15 mm

passo della filettatura

1.5 mm

qualità del materiale

poliammide

tipo di guarnizione

membrana

superficie

non trattato

materiale

metallo

esecuzione

diritto

tipo di filettatura

metrico

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D15 M20 NERO