Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666886
Cod. Produttore
666886
Cod. EAN
8009561596429

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D12 M16 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 12mm. Filettatura M16. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

12 mm 12 mm

senza alogeni

protezione contro la piegatura

antiurto

scarico di trazione

raccordo a vite divisibile

passo della filettatura

1.5 mm

misura angolare dell'esagono

28 mm

apertura di chiave

28 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

16

numero RAL

9011

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale

metallo

tipo di guarnizione

membrana

superficie

non trattato

colore

nero

tipo di filettatura

metrico

qualità del materiale

poliammide

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D12 M16 NERO