Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666898
Cod. Produttore
666898
Cod. EAN
8009561596726

Informazioni di prodotto

LGP-Pressacavo dritto D10 PG9 Nero

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pressacavo LGP dritto. Diametro nominale 10mm. Filettatura PG9. Colore: nero. Materiale: PA6.6 [UL94-V0] privo di alogeni e non propagante la fiamma

temperatura di impiego

-20 °C 80 °C

per diametro cavo

10 mm 10 mm

scarico di trazione

protezione contro la piegatura

raccordo a vite divisibile

senza alogeni

antiurto

passo della filettatura

1.41 mm

lunghezza della filettatura

12 mm

numero RAL

9011

misura angolare dell'esagono

19 mm

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

9

apertura di chiave

19 mm

tipo di filettatura

PG

materiale

metallo

esecuzione

diritto

colore

nero

superficie

non trattato

tipo di guarnizione

membrana

qualità del materiale

poliammide

grado di protezione (IP)

IP68

Produttore

LGP-PRESSACAVO DRITTO D10 PG9 NERO