Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Guaina tecniche x uso civile /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE666409
Cod. Produttore
666409
Cod. EAN
8009561591622

Informazioni di prodotto

Guidacavo LGP standard
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 8 mm. Diametro esterno 12 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

colore

Nero

diametro esterno

12 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

8 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

70 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

8 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

Produttore

Guidacavo LGP Standard D8 Nero PA6.6 UL94-V2 per gestione cavi protezione elettrica

(m) Quantità minima: 50 m
Qta imballo: 50 m
50 m
Q.tà consigliata info