› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D7 STANDARD GRIGIO V2

Cod. Rexel LE666400
Cod. Produttore 666400
Cod. EAN 3414971762886

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Diametro nominale: 7 mm
  • Diametro esterno: 10 mm
  • Colore: Grigio
  • Resistenza termica: -25° a +105° C
  • Indice protezione IP: IP44/IP68
  • Resistenza chimica: Buona su petrolio, detergenti
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 7 mm. Diametro esterno 10 mm. Colore: grigio. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

10 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

7 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

50 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

7 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D7 STANDARD GRIGIO V2