Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Nero
diametro esterno
55 mm
Resistente all'olio
resistente ai raggi UV
senza alogeni
diametro interno
47 mm
qualità del materiale
Poliammide 6
resistenza alla compressione
125 N
protezione antincendio secondo UL 94
V2
raggio di curvatura statico
290 mm
materiale di rivestimento
Senza guaina
omologazione secondo UR
materiale
diametro nominale
48 mm
grado di protezione (IP)
IP68
comportamento alla piegatura
Flessibile
omologazione secondo DIN EN 61386-23
omologazione secondo NF F 16-101
temperatura di impiego
-25 ... 105 °C
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile