› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Guaina tecniche x uso civile

LGP-GUIDACAVO D36 STANDARD NERO V2

Cod. Rexel LE666419
Cod. Produttore 666419
Cod. EAN 3414971920507

Informazioni principali

  • Materiale: PA6.6 UL94-V2
  • Diametro interno: 35 mm
  • Diametro esterno: 43 mm
  • Raggio curvatura: 210 mm
  • Colore: nero
  • Protezione IP: IP68 con connettori
  • Temperatura operativa: -25°/+105° C
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Guidacavo LGP Standard. Diametro nominale 36 mm. Diametro esterno 43 mm. Colore: nero. Materiale PA6.6 [UL94-V2] privo di alogeni e non propagante la fiamma.

Caratteristiche tecniche

colore

Nero

diametro esterno

43 mm

Resistente all'olio

resistente ai raggi UV

senza alogeni

diametro interno

35 mm

qualità del materiale

Poliammide 6

resistenza alla compressione

125 N

protezione antincendio secondo UL 94

V2

raggio di curvatura statico

210 mm

materiale di rivestimento

Senza guaina

omologazione secondo UR

materiale

Poliammide 6

diametro nominale

36 mm

grado di protezione (IP)

IP68

comportamento alla piegatura

Flessibile

omologazione secondo DIN EN 61386-23

omologazione secondo NF F 16-101

temperatura di impiego

-25 ... 105 °C

Serie

RTA

LGP-GUIDACAVO D36 STANDARD NERO V2